Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT8510 ilmalävistys- ja laippatyökalu 10 tuumaa 3 Lb. | AF8PCW 29CK41

VIKING AIR TOOLS VT8510 ilmalävistys- ja laippatyökalu 10 tuumaa 3 Lb.

Varastossa
Tuote: AF8PCW Malli: VT8510Ristiviite: 29CK41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistys- ja laippatyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8467920090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT8510 ilmalävistys- ja laippatyökalu 10 tuumaa 3 Lb.
€177.25 / yksikkö