Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT3012A -murskain 15000 rpm 0.33 hv Alumiini | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A paineilmahiomakone 15000 rpm 0.33 hv alumiini

Varastossa
Tuote: AH2HRN Malli: VT3012ARistiviite: 29CK37

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.50
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma3.5
Holkki1 / 4 "
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.33 HP
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.875 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-1 / 2 "
kuristaaTurvavipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ammattikäyttö takapakoputkella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
VIKING AIR TOOLS VT3001A -murskain 25000 rpm 0.3 hv Alumiini | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "€146.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3012A paineilmahiomakone 15000 rpm 0.33 hv alumiini
€218.73 / yksikkö