Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT3001A -murskain 25000 rpm 0.3 hv Alumiini | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A paineilmahiomakone 25000 rpm 0.3 hv alumiini

Varastossa
Tuote: AH2HRM Malli: VT3001ARistiviite: 29CK36
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
€146.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.00
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma4.0
Holkki1 / 4 "
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.3 HP
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.125 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-1 / 2 "
kuristaaTurvavipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6396
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vaihteeton, turvakaasuvipu ja takapakoputki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
VIKING AIR TOOLS VT3012A -murskain 15000 rpm 0.33 hv Alumiini | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€218.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A paineilmahiomakone 25000 rpm 0.3 hv alumiini
€146.78 / yksikkö