Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 45879 Edge Bench Brush Musta Pehmeä 14 tuumaa | AF7WXM 22UM39

VIKAN 45879 Reunapenkkiharja, musta pehmeä 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7WXM Malli: 45879Ristiviite: 22UM39

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge Penkkiharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPehmeä polyesteri
Harjan pituus7"
Harjan leveys1.593
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Käsittele väriäMusta
kahvan pituus14 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus14 "
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus2.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHarjaksen väriHarjasmateriaaliKokonaispituusLeikkauksen pituusHarjas tyyppiHarjan pituusHarjan leveysHinta
VIKAN 45872 Edge Penkkiharja vihreä pehmeä 14 tuumaa | AF7WXG 22UM34 45872Edge PenkkiharjaVihreäPehmeä polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.17
VIKAN 45873 Edge Penkkiharja Sininen Pehmeä 14 Tuumaa AF7WXH 22UM35 45873Edge PenkkiharjasininenPehmeä polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.17
VIKAN 45874 Edge Penkkiharja punainen pehmeä 14 tuumaa | AF7WXJ 22UM36 45874Edge PenkkiharjapunainenPehmeä polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.17
VIKAN 45875 Edge Penkkiharja valkoinen pehmeä 14 tuumaa | AF7WXK 22UM37 45875Edge PenkkiharjaValkoinenPehmeä polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.17
VIKAN 45876 Edge Bench Brush keltainen pehmeä 14 tuumaa | AF7WXL 22UM38 45876Edge PenkkiharjaKeltainenPehmeä polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.17
VIKAN 45892 Edge Bench Brush Green Medium 14 tuumaa | AF7WXN 22UM40 45892Edge PenkkiharjaVihreäKeskikokoinen polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.19
VIKAN 45893 Edge Bench Brush Blue Medium 14 tuumaa | AF7WXP 22UM41 45893Edge PenkkiharjasininenKeskikokoinen polyesteri14 "2.625 "-7"1.593€22.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 45879 Reunapenkkiharja, musta pehmeä 14 tuumaa
€22.17 / yksikkö