VIKAN 10171 seinäkiinnike polypropeeni vaaleanpunainen | AF9PAN 30PC41

VIKAN 10171 Seinäteline Polypropeeni Pinkki

Tuote: AF9PAN Malli: 10171Ristiviite: 30PC41

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäteline
VäriVaaleanpunainen
Syvyys3-1 / 64 "
Korkeus2 25 / 64 "
Pituus6.156 "
Materiaalipolypropeeni
Mount(2) Ruuvit, eivät sisälly toimitukseen
TyyppiAsennettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VIKAN 10181 seinäkiinnike polypropeeni vaaleanpunainen | AF9PAP 30PC42 101814"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 10171 Seinäteline Polypropeeni Pinkki