Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RINGERS GOVES 045-11 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm Xl Pr | AF7KMC 21TF59

RINGERS GLOVES 045-11 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7KMC Malli: 045-11Ristiviite: 21TF59

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€20.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliHPPE
SormityyliKoko
PalmumateriaaliHPPE
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116101300

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RINGERS GOVES 045-10 viiltokäsineet Hppe Palm L Pr | AB6JDM 21TF58 045-10L€20.50
RINGERS GOVES 045-08 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm S Pr | AF7KMA 21TF56 045-08S€20.50
RINGERS GOVES 045-09 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm M Pr | AF7KMB 21TF57 045-09M€20.50
RINGERS GOVES 045-12 Leikkauksenkestävät Käsineet Hppe Palm Xxl Pr | AF7KMD 21TF60 045-122XL€20.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 045-11 Viiltosuojakäsineet Hppe Palm Xl Pr
€20.50 / yksikkö