Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA MEGAPRESS 81085 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9EDP Malli: 81085Ristiviite: 4RCE5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine200 psi WOG
Maks. Höyrynpaine15 psi WSP
Putken koko3 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 81080 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AD9EDN 4RCE4 810801 / 2 "1 / 2 "€225.38
VIEGA LLC 81090 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumatonta terästä 1 in | AD9EDQ 4RCE6 810901"1"€322.46
VIEGA LLC 81095 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x puristin ruostumaton teräs 1-1/4 tuumaa | AD9EDR 4RCE7 810951.25 "1.25 "€460.67
VIEGA LLC 81100 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumaton teräs 1-1/2 tuumaa | AD9EDT 4RCE8 811001.5 "1.5 "€569.98
VIEGA LLC 81105 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumaton teräs 2 in | AD9EDU 4RCE9 811052"2"€1,075.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 81085 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili puristin x paina ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa
€260.86 / yksikkö