Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 480403 -vaihemoottorin pyörimistesteri 40-600vac | AB3LCE 1TZP7

EXTECH 480403 Vaihemoottorin kiertotesti 40-600vac

Varastossa
Tuote: AB3LCE Malli: 480403Ristiviite: 1TZP7
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
€261.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaiheen ja moottorin pyörimistesteri
näyttöLED
Taajuusalue2 - 400 Hz
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Jännitealue40 - 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin kierto (kyllä)
    • Vaihekierto (Kyllä)
    • Vaihejännitteen nykyinen ilmaisin (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTurvallisuusarviointiJännitealueHinta
EXTECH PRT200 Kosketukseton vaihejärjestysmittari 75-1000vac | AA6GGC 13X083 PRT200Kosketuksettoman vaiheen testaajaCAT III 1000V, CAT IV 600V75 - 1000 VAC€330.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 480403 Vaihemoottorin kiertotesti 40-600vac
€261.67 / yksikkö