Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79815 Takakappale P x ​​Female Union 1 tuuma | AE6QLU 5UMN4

VIEGA MEGAPRESS 79815 Takakappale P x ​​Naarasliitos 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE6QLU Malli: 79815Ristiviite: 5UMN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x naisliitto
Max. Paine200 psi
Putken koko1.25 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79800 Takakappale P x ​​Female Union 1/2 tuumaa1 tuumaa | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "€29.68
VIEGA LLC 79805 Takakappale P x ​​Female Union 3/4 tuumaa1 tuumaa | AE6QLR 5UMN2 798051"3 / 4 "€43.40
VIEGA LLC 79810 Takakappale P x ​​Female Union 1 tuuma 1 tuuma | AE6QLT 5UMN3 798101"1"€63.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79815 Takakappale P x ​​Naarasliitos 1 tuuma
€74.88 / yksikkö