Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 tuumaa | AE6QLL 5UML2

VIEGA MEGAPRESS 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLL Malli: 79755Ristiviite: 5UML2
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
€162.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x MNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko2"
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 tuumaa | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€30.52
VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 tuumaa | AE6QLG 5UMK8 797353 / 4 "3 / 4 "€40.91
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 tuuma | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€65.74
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€87.65
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€121.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 tuumaa
€162.78 / yksikkö