Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 tuumaa | AE6QLG 5UMK8

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLG Malli: 79735Ristiviite: 5UMK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiPaina x MNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79730 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1/2 tuumaa | AE6QLF 5UMK7 797301 / 2 "1 / 2 "€30.45
VIEGA LLC 79740 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1 tuuma | AE6QLH 5UMK9 797401"1"€58.03
VIEGA LLC 79745 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/4 tuumaa | AE6QLJ 5UML0 797451.25 "1.25 "€84.21
VIEGA LLC 79750 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 1-1/2 tuumaa | AE6QLK 5UML1 797501.5 "1.5 "€120.36
VIEGA LLC 79755 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 2 tuumaa | AE6QLL 5UML2 797552"2"€163.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79735 Union Low Lead Bronze P x ​​Mnpt 3/4 tuumaa
€40.61 / yksikkö