Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77607 Kyynärpää P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Kyynärpää P x P 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EDB Malli: 77607Ristiviite: 1RPL4
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
€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77038 45 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJB 48RH46 7703845 asteen kyynärpää1-1 / 2 "1-1 / 2 "€46.25
VIEGA LLC 77033 45 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJC 48RH45 7703345 asteen kyynärpää1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.65
VIEGA LLC 77028 45 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 1 tuuman x 1 tuuman kupariputken koko | CU7YJD 48RH44 7702845 asteen kyynärpää1"1"€20.28
VIEGA LLC 77023 45 asteen kyynärpää, kupari, Press-Fit X Press-Fit, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJE 48RH43 7702345 asteen kyynärpää3 / 4 "3 / 4 "€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Kyynärpää P x P 1/2 x 1/2 tuumaa
€5.70 / yksikkö