Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 26021 supistin Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AC6WTQ 36N834

VIEGA MEGAPRESS 26021 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WTQ Malli: 26021Ristiviite: 36N834
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
€52.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusvaihde
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1/2" x 3/4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1-1/2" x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 26001 Reduktori Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€23.26
VIEGA LLC 26006 Reduktori Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"€27.89
VIEGA LLC 26011 Reduktori Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"€27.83
VIEGA LLC 26016 Reduktori Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€43.58
VIEGA LLC 26026 Reduktori Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835 260261-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"€54.99
VIEGA LLC 26031 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1 tuuma | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"€52.17
VIEGA LLC 26036 Supistin Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "x 1"2 "x 1"€70.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26021 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa
€52.29 / yksikkö