Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 404.49 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDY 4KLH3

AMS 404.49 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8JDY Malli: 404.49Ristiviite: 4KLH3
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
€479.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoil Core Sampler Cup ja korkki
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 405.10404.36, 404.54, 418.10

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 404.38 kuppi ja korkki, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDR 4KLG6 404.381 1 / 2 "6"Hiiliteräs€420.60
AMS 403.96 kuppi ja korkki, halkaisija 1-1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDT 4KLG7 403.961 1 / 2 "12 "Hiiliteräs€504.77
AMS 404.07 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDU 4KLG8 404.072"2"Hiiliteräs€311.36
AMS 404.08 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 3 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDV 4KLG9 404.082"3"Hiiliteräs€327.88
AMS 404.09 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDW 4KLH1 404.092"4"Hiiliteräs€339.32
AMS 404.10 0 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 6 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8JDX 4KLH2 404.102"6"Hiiliteräs€374.71
AMS 404.51 kuppi ja korkki, halkaisija 2-1/2 tuumaa, pituus 6 tuumaa | AD8JDZ 4KLH4 404.512 1 / 2 "6"Hiiliteräs€485.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 404.49 kuppi ja korkki, halkaisija 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko
€479.63 / yksikkö