Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 26026 Reduktori Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835

VIEGA MEGAPRESS 26026 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4

Varastossa
Tuote: AC6WTR Malli: 26026Ristiviite: 36N835

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusvaihde
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 26001 Reduktori Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"€23.26
VIEGA LLC 26006 Reduktori Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1/2"1 "x 1/2"€27.89
VIEGA LLC 26011 Reduktori Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3/4"1 "x 3/4"€27.83
VIEGA LLC 26016 Reduktori Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"€43.58
VIEGA LLC 26021 supistin Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tuumaa | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"€52.29
VIEGA LLC 26031 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1 tuuma | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"€52.17
VIEGA LLC 26036 Supistin Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "x 1"2 "x 1"€70.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26026 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4
€54.99 / yksikkö