Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WTF 36N825

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WTF Malli: 25706Ristiviite: 36N825

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€105.22
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 tuuma | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€126.77
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€163.05
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€187.81
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€232.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tuumaa
€103.28 / yksikkö