Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WTH 36N827

VIEGA MEGAPRESS 25716 Union P x P 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WTH Malli: 25716Ristiviite: 36N827
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
€164.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1/4" x 1-1/4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€105.38
VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WTF 36N825 257063 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€103.18
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 tuuma | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€127.02
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€188.86
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€233.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25716 Union P x P 1-1/4 tuumaa
€164.48 / yksikkö