Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25351 Tee hiiliteräs 1-1/4 x 1-1/4 x 1 | AH3GLU 31XK05

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee hiiliteräs 1-1/4 x 1-1/4 x 1

Varastossa
Tuote: AH3GLU Malli: 25351Ristiviite: 31XK05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
NoudattaminenANSI / CSA LC-4
Yhteyden tyyppiPaina x Paina x Paina
MateriaaliHiiliteräs
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6647
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25301 Tee P x ​​P x P 1/2 tuumaa | AC6WQX 36N793 25301CSAlehdistö1/2 "x 1/2" x 1/2 "1 / 2 "€31.53
VIEGA LLC 25306 Tee P x ​​P x P 3/4 | AC6WQY 36N794 25306CSAlehdistö3/4 "x 3/4" x 3/4 "3 / 4 "€33.68
VIEGA LLC 25311 Tee P x ​​P x P 1 tuuma | AC6WQZ 36N795 25311CSAlehdistö1 "x 1" x 1 "1"€39.81
VIEGA LLC 25316 Tee P x ​​P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WRA 36N796 25316CSAlehdistö1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€67.45
VIEGA LLC 25321 Tee P x ​​P x P 1-1/2 tuumaa | AC6WRB 36N797 25321CSAlehdistö1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€79.14
VIEGA LLC 25326 Tee P x ​​P x P 2 | AC6WRC 36N798 25326CSAlehdistö2 "x 2" x 2 "2"€128.69
VIEGA LLC 25481 Tee hiiliteräs 3/4 x 3/4 x 3/4 | AH3GLV 31XK06 25481ANSI / CSA LC-4Paina x Paina x FPT3/4 "x 3/4" x 3/4 "1-1/2" x 3/4"€38.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25351 Tee hiiliteräs 1-1/4 x 1-1/4 x 1
€69.25 / yksikkö