Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25106 sovitin P x Mnpt 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WPX 36N770

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapteri P x Mnpt 3/4 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WPX Malli: 25106Ristiviite: 36N770
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
€27.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiPaina x MNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNoudattaminenYhteyden tyyppieräPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25101 sovitin P x Mnpt 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WPW 36N769 25101HiiliteräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1 / 2 "1 / 2 "€24.94
VIEGA LLC 25111 sovitin P x Mnpt 1 tuuma 1 tuuma | AC6WPY 36N771 25111TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1"1"€33.81
VIEGA LLC 25116 sovitin P x Mnpt 1-1/4 tuumaa 1-1/4 tuumaa | AC6WPZ 36N772 25116TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1.25 "1.25 "€40.98
VIEGA LLC 25121 sovitin P x Mnpt 1-1/2 tuumaa 1-1/2 tuumaa | AC6WQA 36N773 25121TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin1.5 "1.5 "€47.99
VIEGA LLC 25126 sovitin P x Mnpt 2 tuumaa 2 tuumaa | AC6WQB 36N774 25126TeräsCSAPaina x MNPTUrossovitin2"2"€72.90
VIEGA LLC 25581 Adapteri Hiiliteräs Adapteri 1 x 1/2 | AH3GLX 31XK08 25581-ANSI / CSA LC-4Paina x FPTNaaras adapteri1 "x 1/2"2 "x 1/2"€40.20
VIEGA LLC 25591 Adapteri Hiiliterässovitin 1-1/4 x 1/2 | AH3GLY 31XK09 25591-ANSI / CSA LC-4Paina x FPTNaaras adapteri1-1/4" x 1/2"1 / 2 "€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25106 Adapteri P x Mnpt 3/4 x 3/4 tuumaa
€27.05 / yksikkö