Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25026 Kytkin pysäyttimellä P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WPN 36N762

VIEGA MEGAPRESS 25026 Kytkin pysäyttimellä P x P 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WPN Malli: 25026Ristiviite: 36N762
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
€76.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistäminen Stopiin
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko2 "x 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 22009 Kytkin pysäyttimellä P x P 3/4 x 3/4 tuumaa | AC6WPH 36N757 220093 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€20.66
VIEGA LLC 25001 Kytkin pysäyttimellä P x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AC6WPJ 36N758 250011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€18.06
VIEGA LLC 25011 Kytkin pysäyttimellä P x P 1 x 1 tuuma | AC6WPK 36N759 250111 "x 1"1"€30.46
VIEGA LLC 25016 Kytkin pysäyttimellä P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WPL 36N760 250161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€39.32
VIEGA LLC 25021 kytkin pysäyttimellä 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa | AC6WPM 36N761 250211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€53.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25026 Kytkin pysäyttimellä P x P 2 x 2 tuumaa
€76.57 / yksikkö