Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 3/4 Length, 50PK | AC2RAW 2ME18

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 tapitappi seosteräs 3/8 x 3/4 pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AC2RAW Malli: U39080.037.0075Ristiviite: 2ME18 / 175M05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3751 - 0.3753 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)28,700 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)14,350 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5288
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.037.0075 tapitappi seosteräs 3/8 x 3/4 pituus, 50 PK
€47.93 /pakkaus