Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20733 Kytkin pysäyttimellä P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECD 1RPG7

VIEGA MEGAPRESS 20733 Kytkin pysäyttimellä P x P 3 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECD Malli: 20733Ristiviite: 1RPG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistäminen Stopiin
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20728 Kytkin pysäyttimellä 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3ECC 1RPG6 207282.5 "€109.61
VIEGA LLC 20738 Kytkin pysäyttimellä P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECE 1RPG8 207384"€190.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20733 Kytkin pysäyttimellä P x P 3 x 3 tuumaa
€138.50 / yksikkö