Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 17768 Tiiviste 1/2 tuuman Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770

VIEGA PROPRESS 17768 Tiiviste 1/2 tuuman potkuri Viton 200psi

Varastossa
Tuote: AA2KRQ Malli: 17768Ristiviite: 10N770

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysProPress
MateriaaliVitoton
Metalli havaittavissaEi
Paine200 psi
Temp. alue0-284 astetta F
Putken koko1 / 2 "
WOG PSI @ 150 F200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 17778 Tiiviste 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768 177783 / 4 "€19.45
VIEGA LLC 17788 Tiiviste 1 tuuman Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769 177881"€20.16
VIEGA LLC 17823 Tiiviste 2 tuumaa Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"€15.30
VIEGA LLC 17818 Tiiviste 1-1/2 tuumaa Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "€15.11
VIEGA LLC 17803 Tiiviste 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "€21.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA PROPRESS 17768 Tiiviste 1/2 tuuman potkuri Viton 200psi
€17.70 / yksikkö