Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 17788 Tiiviste 1 tuuman Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769

VIEGA PROPRESS 17788 Tiiviste 1 tuuman potkuri Viton 200psi

Varastossa
Tuote: AA2KRP Malli: 17788Ristiviite: 10N769
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
€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysProPress
MateriaaliVitoton
Metalli havaittavissaEi
Paine200 psi
Temp. alue0-284 astetta F
Putken koko1"
WOG PSI @ 150 F200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 17778 Tiiviste 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768 177783 / 4 "€6.29
VIEGA LLC 17768 Tiiviste 1/2 tuuman Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770 177681 / 2 "€3.90
VIEGA LLC 17823 Tiiviste 2 tuumaa Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"€16.96
VIEGA LLC 17818 Tiiviste 1-1/2 tuumaa Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "€15.11
VIEGA LLC 17803 Tiiviste 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA PROPRESS 17788 Tiiviste 1 tuuman potkuri Viton 200psi
€7.02 / yksikkö