Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 6700-2474 Leikkuukärki Gpn-4 Propaani/maakaasu | AF7CCK 20UK39

VICTOR 6700-2474 Leikkuukärki Gpn-4 Propaani/maakaasu

Varastossa
Tuote: AF7CCK Malli: 6700-2474Ristiviite: 20UK39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiLeikkaus neutraali
Polttoainepaine8 - 12 psi
KaasupalveluPropaani / maakaasu
Happivirta210 - 250 SCFH
Happipaine45 - 50 psig
KokoGPN-4
Teräksen paksuus3"
Vihjeiden koko4
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)2.11
Laivan leveys (cm)2.11
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
VICTOR 6700-2470 Leikkuukärki Gpn-0 Propaani/maakaasu | AF7CCF 20UK35 6700-2470GPN-0-€16.98
VICTOR 6700-2471 Leikkuukärki Gpn-1 Propaani/maakaasu | AF7CCG 20UK36 6700-2471GPN-11€16.98
VICTOR 6700-2472 Leikkuukärki Gpn-2 Propaani/maakaasu | AF7CCH 20UK37 6700-2472GPN-22€16.98
VICTOR 6700-2473 Leikkuukärki Gpn-3 Propaani/maakaasu | AF7CCJ 20UK38 6700-2473GPN-33€16.98
VICTOR 6700-2475 Leikkuukärki Gpn-5 Propaani/maakaasu | AF7CCL 20UK40 6700-2475GPN-55€16.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 6700-2474 Leikkuukärki Gpn-4 Propaani/maakaasu
€16.98 / yksikkö