VICTOR 0384-0807 leikkausasu Ca2460 315fc asetyleeni | AF7CAR 20UJ92

VICTOR 0384-0807 leikkausasu Ca2460 315fc asetyleeni

Varastossa
Tuote: AF7CAR Malli: 0384-0807Ristiviite: 20UJ92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€979.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausasu
Leikkaa8"
LeikkauslisäosaCA2460
Leikkausvinkit1-1-101
polttoaineAsetyleeni
KaasupalveluHappi ja asetyleeni
Mittarin koko2-1 / 2 "
Pään kulma90 Tutkinnot
TuloliitäntäCGA-540, CGA-510
Maks. Tulopaine3000- PsiG-asetyleeni, 3000- PsiG-happi
Liitäntä9/16 "-18M RH, 9/16" -18M LH
paineensäädinSR450-540, SR460-510
Polttimen kahva315FC
HitsaussuuttimetW-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.34
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)64.47
HS-koodi8468100000

Tuotteen yksityiskohdat:

Victor Thermal Dynamics kaasuhitsausvarusteet käytä happea ja polttokaasuja, kuten propaania, propeenia, asetyleeniä ja maakaasua metallisten työkappaleiden hitsaukseen. Näitä hitsausasuja voidaan käyttää myös metalliosien lämmittämiseen ja leikkaamiseen. Näitä Victor-hitsausasuja on saatavana erilaisina leikkaus-, juotos-, juotos- ja lämpökutisteliittimien yhdistelminä useilla pään kulmilla lukuisten toimintojen suorittamiseen eri kulmissa ja eri etäisyyksillä käyttäjästä.
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 leikkaus- ja hitsausasu on Journeyman 450 -sarjan työkalusarja raskaiden hitsaus- ja leikkaustoimintojen suorittamiseen. Tämä leikkaus- ja hitsaussarja sisältää Victor 315FC -polttimen kahvan, Victor CA2460 -leikkuulaitteen, 2 happi- ja asetyleenisäädintä, leikkauskärjet, hitsaussuuttimen ja käyttöohjeen. Näissä leikkaus- ja hitsaustyökaluissa on ruostumattomasta teräksestä ja taotusta messingistä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, rakenteellisen jäykkyyden ja estää taipumisen/murtumisen kovassa käytössä. Victor 315FC -hitsaus-/polttimen kahva on varustettu sisäänrakennetuilla takaiskusuojaimilla ja vastavirtauksen sulkuventtiileillä estämään onnettomuudet, jotka johtuvat liekin tai polttokaasujen takaisinkanavoinnista polttimen kärjestä kaasuputkeen. Tämä Victor 315FC -polttimen kahva sopii joko hitsaussuuttimeen tai leikkauspolttimeen metalliosien leikkaamiseen/hitsaukseen. Victor 315FC -kahvassa on myös kaksi liitäntää happi- ja kaasunsyöttöletkujen liittämiseksi polttimeen. Kaasusylintereistä tulevan kaasun (happi ja asetyleeni) virtausnopeutta ja painetta voidaan ohjata kahdella säätimellä. Victor CA2460 -leikkuulaite on varustettu 90 asteen kulmassa olevalla päällä työkappaleiden leikkaamiseksi polttimen pituuden suuntaisesti sekä leikkaushappivivulla ja etuventtiilillä lisää turvallisuutta. Victor CA2460 -leikkuulaitteessa on myös sopivan kokoinen leikkauskärki metalli- ja metalliseoskappaleiden leikkaamiseen 8 tuuman syvyyteen asti.

Käyttö:

Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasu on ihanteellinen metallien ja metalliseosten työkappaleiden raskaaseen hitsaukseen ja leikkaamiseen. Se on ihanteellinen valmistus-, rakennus- ja korjaus- ja huoltosovelluksiin rautateillä, telakoilla, maatiloilla ja autokaupoissa.

Ominaisuudet:

  • Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasua käytetään metallityökappaleiden leikkaamiseen jopa 8 tuuman syvyyteen ja enintään 3 tuuman syvyisten metallikappaleiden hitsaukseen.
  • Se käyttää happea ja asetyleeniä liekin synnyttämiseen ja työkappaleiden lämmittämiseen.
  • Tämä hitsaus- ja leikkaussarja sisältää polttimen kahvan, leikkuulaitteen, kaksi happi- ja asetyleenisäädintä, leikkauskärjet, hitsaussuuttimen ja käyttöohjeen.
  • Victor 315FC -polttimen kahvaan mahtuu sekä leikkuulaite että hitsaussuutin niiden erityisiin sovelluksiin.
  • Tässä Victor 315FC -polttimen kahvassa on kaksi liitäntää happi- ja asetyleeniletkujen liittämistä varten vastaavista kaasusylintereistä.
  • Victor 315FC -polttimen kahva on integroitu käänteisen virtauksen sulkuventtiileillä ja takaiskusuojaimilla, jotka estävät palavien polttokaasujen ja hapen takaisinvirtauksen letkuihin ja aiheuttavat tulipaloon liittyviä onnettomuuksia.
  • Victor CA2460 -leikkuulaite käyttää sopivan kokoista leikkauskärkeä (toimitetaan Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausvarusteen kanssa) kuumentavien metallipintojen leikkaamiseen tai lävistykseen jopa 8 tuuman syvyyteen.
  • Victor CA2460 -leikkuulaitteessa on 90 asteen pääkulma leikkuulaitteen kanssa samansuuntaisten työkappaleiden leikkaamiseksi.
  • Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasu sisältää myös SR450-510 asetyleenin ja SR450-540 hapensäätimen kaasuvirtauksen paineen ilmaisemiseksi, kun se on liitetty kaasuletkuihin/sylintereihin.
  • Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasujen osissa ja työkaluissa on ruostumattomasta teräksestä ja messingistä valmistettu rakenne, joka takaa kestävyyden ja lujuuden ankarissa olosuhteissa äärimmäisissä olosuhteissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Polttoaineletkut: Käyttäjien on asennettava kaksi polttoaineletkua - toinen happea ja toinen asetyleenia - Victor 315FC -polttimen kahvan liitäntöihin.
  • Flashback-pysäytyssarjat: Näitä takaiskusammutussarjoja käytetään korvaamaan kuluneet, vialliset tai vanhat takaiskusuojat Victor 315FC -polttimen kahvassa tulipaloon liittyvien vaarojen estämiseksi.
  • Iskut tai sytyttimet: Näitä sytyttimiä tai sytyttimiä käytetään liekin sytyttämiseen hitsaussuuttimessa tai Victor CA2460 -leikkuulaitteessa. Käyttäjien tulee valita hyökkääjä, joka voidaan ampua kaukaa suojatakseen kätensä loukkaantumisilta.

Standardit ja hyväksynnät:

Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasu noudattaa ETL-standardeja varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden sekä leikkaus- ja hitsausvarusteen erinomaisen suorituskyvyn.

Asennus:

Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasussa on Victor 315FC -polttimen kahva, jossa on kaksi liitintä kahden letkun (happi ja asetyleeni) asentamiseksi, jotka on kiinnitetty vastaaviin kaasusylintereihin virtaus-/painesäätimen kautta. Victor 315FC -polttimen kahva mahdollistaa myös hitsaussuuttimen kiinnityksen metallikappaleiden hitsaukseen tai Victor CA2460 -leikkuulaitteen, jossa on leikkauskärje (koon ja halutun leikkauksen syvyyden mukaan) metallityökappaleiden leikkaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat yleisiä vianetsintätekniikoita tälle Victor Thermal Dynamics 0384-0807 -leikkaus- ja hitsausasulle?

A.

  • Tarkista polttimen kahva, leikkuulaite ja muut osat tukkeutuneiden roskien tai metallihiukkasten varalta.
  • Tarkista, onko Victor 315FC -polttimen kahvassa, hitsaussuuttimessa ja Victor CA2460 -leikkuulaitteessa halkeamia tai murtumia asetyleenin tai happivuodojen estämiseksi.
  • Tarkista, että venttiilit, letkut ja painemittarit tuottavat oikean paineen säiliöistä polttimen johtoihin.
  • Varmista, että Victor CA2460 -leikkuulaite ja hitsaussuutin on kiinnitetty tiukasti Victor 315FC -polttimen kahvaan.

K. Mikä on tärkein ero leikkauspolttimen ja hitsauspolttimen välillä?

V. Pääasiallinen ero leikkauspolttimen ja hitsauspolttimen välillä on, että ensimmäistä käytetään metallityökappaleen leikkaamiseen pienemmiksi paloiksi, kun taas jälkimmäinen sopii ihanteellisesti eri metalliosien liittämiseen yhteen. Leikkauspolttimissa on myös toissijainen happiventtiili tai vipu korkeapainepuhalluksen tuottamiseksi ja sulaneiden materiaalien poistamiseksi.

K. Ei Raptor Supplies tarjota Victor Thermal Dynamics 0384-0807 leikkaus- ja hitsausasua muissa versioissa?

A. Raptor Supplies tarjoa tämä leikkaus- ja hitsausasu Contender EDGE 2.0 versio, jossa on letku, iskuri ja kaksi EDGE 2.0 -säädintä. Asiakkaat voivat myös valita Victor Thermal Dynamicsin 0384-2132 kaasuhitsauslaite, joka käyttää happea ja propeenia/propaania/maakaasua metallikappaleiden leikkaamiseen ja hitsaukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluTuloliitäntäpaineensäädinHinta
VICTOR 0384-2081 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu | CD2MKV 54RZ64 0384-2081AsetyleeniCGA-540, CGA-510ESS42-15-510 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,239.96
VICTOR 0384-2083 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu CD2MKW 54RZ66 0384-2083AsetyleeniCGA-540, CGA-300ESS42-15-300 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,179.08
VICTOR 0384-2100 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu CD3LNU 54RZ72 0384-2100AsetyleeniCGA-540, CGA-300ESS42-15-300 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,503.21
VICTOR 0384-2101 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu CD3LNV 54RZ73 0384-2101AsetyleeniCGA-540, CGA-510ESS42-15-510 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,376.67
VICTOR 0384-2110 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu | CD3LNW 54RZ75 0384-2110AsetyleeniCGA-540, CGA-510ESS42-15-300 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,276.43
VICTOR 0384-2111 leikkausasu, asetyleenipolttoaine, 315FC + taskulamppu CD3LNX 54RZ76 0384-2111AsetyleeniCGA-540, CGA-510ESS42-15-510 Asetyleeni, ESS42-150-540 happi€1,271.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0384-0807 leikkausasu Ca2460 315fc asetyleeni
€979.57 / yksikkö