Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0323-0303 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 12 | AF8EUU 25DW15

VICTOR 0323-0303 Lämmityssuutin 1 kpl, koko 12

Varastossa
Tuote: AF8EUU Malli: 0323-0303Ristiviite: 25DW15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityssuutin
Asetyleenivirta30-160 scfh
Asetyleenipaine13 - 25 psig
Liekin tyyppiLämmitys neutraali
KaasupalveluMaakaasu, nestekaasu, happi ja propaani
Happivirta120-640 scfh
Happipaine30 - 125 psig
Koko12 "
Vihjeiden koko12
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
VICTOR 0323-0262 Lämmityssuutin 1 kappale 15 tuumaa | AB8FJK 25DW12 0323-0262Asetyleeni15mm15€305.12
VICTOR 0323-0324 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 10 | AF8EQD 25DW17 0323-0324Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni1010€419.87
VICTOR 0323-0325 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 15 | AF8EQE 25DW18 0323-0325Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni15mm15€582.97
VICTOR 0323-0326 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 20 | AF8EQF 25DW19 0323-0326Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni20mm20€784.23
VICTOR 0324-0108 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 2 Asetyleeni | AF8EQG 25DW20 0324-0108Happi ja asetyleeni2"2€242.30
VICTOR 0323-0260 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 10 Asetyleeni | AF8EUP 25DW10 0323-0260Happi ja asetyleeni1010€300.16
VICTOR 0323-0261 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 12 Asetyleeni | AF8EUQ 25DW11 0323-0261Happi ja asetyleeni12 "12€357.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0323-0303 Lämmityssuutin 1 kpl, koko 12
€357.42 / yksikkö