Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0323-0132 Hitsaussuutin 2 kpl 6 tuumaa | AB8FJJ 25DV76

VICTOR 0323-0132 Hitsaussuutin 2 kpl 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8FJJ Malli: 0323-0132Ristiviite: 25DV76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutin
Asetyleenivirta25-45 scfh
Asetyleenipaine6 - 10 psig
Liekin tyyppiPitkä kartio
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta8-16 scfh
Happipaine7 - 14 psig
Koko6
Vihjeiden koko6
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.33
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKokoHinta
VICTOR 0323-0131 Suutinhitsaus 5-w | AE4GVP 5KH85 0323-0131Juotos pitkä kartio5"€204.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0323-0132 Hitsaussuutin 2 kpl 6 tuumaa
€206.61 / yksikkö