Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W811 Kobolttikierteinen varsipora pitkä 5/32 | AA8AED

APPROVED VENDOR 16W811 Kobolttikierteinen varsipora pitkä 5/32

Varastossa
Tuote: AA8AED Malli: 16W811

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti.1562
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus1.125 "
Murtoluku5 / 32 "
MateriaaliKoboltti M35
Kokonaispituus2.125 "
Pistekulma135 Tutkinnot
Varren koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusLangan kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 16W759 Kobolttikierteinen varsipora 3/32 | AA8ABY 16W759.09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-€1.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W760-koboltti-kierteinen varreporatappi # 40 | AA8ABZ 16W760.09805 / 16 "-1 / 2 "#40€8.44
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 16W762 Kobolttikierteinen varsipora 1/8 | AA8ACB 16W762.12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-€5.24
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 16W763 ​​Kobolttikierteinen varrenporausalusta #30 | AA8ACC 16W763.12855 / 16 "-9 / 16 "#30€7.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W766 Kobolttikierteinen varren pora 5/32 | AA8ACF 16W766.15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-€0.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16W767 Kobolttikierteinen varren pora # 21 | AA8ACG 16W767.15905 / 16 "-9 / 16 "#21€7.99
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 16W768 Kobolttikierteinen varrenporanterä #20 | AA8ACH 16W768.16105 / 16 "-9 / 16 "#20€8.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16W811 Kobolttikierteinen varsipora pitkä 5/32
€1.38 / yksikkö