Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 869858 Hydrauliventtiili 4-tie auki 12vdc AB6KBX 21U713

VICKERS 869858 Hydrauliventtiili 4-tie auki 12vdc

Varastossa
Tuote: AB6KBX Malli: 869858Ristiviite: 21U713

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit12 VDC
YhteysDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Korkeus3.6 "
Pidä vahvistimia1.5
Pituus8.6 "
Max. Paine5075 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3045
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä4
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
KelatyyppiAvoin, jousen siirtymä päästä päähän
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteysGPM @ 3000 PSIHinta
VICKERS 859212 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 12vdc AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€858.18
VICKERS 869575 Hydrauliventtiili 4-tie auki 24vdc AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 871076 Hydrauliventtiili 4-tie auki 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€654.96
VICKERS 871471 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VAC1/2 "kaapelirasia21€930.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 869858 Hydrauliventtiili 4-tie auki 12vdc
€681.57 / yksikkö