Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 871471 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v | AB6KBZ 21U715

VICKERS 871471 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v

Varastossa
Tuote: AB6KBZ Malli: 871471Ristiviite: 21U715

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€930.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Käämin voltit110-120 VAC
Yhteys1/2 "kaapelirasia
GPM @ 3000 PSI21
Korkeus3.6 "
Pidä vahvistimia.34
Hz50/60
Pituus8.6 "
Max. Paine5075 psi
Maks. Säiliön paine (PSI)3045
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Tiivistetyyppifluorihiilipolymeerit
KokoD03
KelatyyppiSuljettu, keväällä keskitetty
TyyppiSolenoidi toimii
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1465
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitYhteysGPM @ 3000 PSIHinta
VICKERS 859212 Hydrauliventtiili 4-tie suljettu 12vdc AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 4365021€858.18
VICKERS 869575 Hydrauliventtiili 4-tie auki 24vdc AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 869858 Hydrauliventtiili 4-tie auki 12vdc AB6KBX 21U713 86985812 VDCDIN 4365016€681.57
VICKERS 871076 Hydrauliventtiili 4-tie auki 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 4365016€654.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 871471 Hydrauliventtiilin solenoidi 4-tie 110-120v
€930.93 / yksikkö