VICKERS 382082-2 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRN 20V928

VICKERS 382082-2 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB4ZRN Malli: 382082-2Ristiviite: 20V928

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,130.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäiliöpumppu
Siirtymä.80 cu. in./rev.
Virtausnopeus4 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psi
Tuloaukko1 "NPT
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE A 2 pulttilaippa
Poistoportti1 / 2 "NPT
Sataman sijainti90 astetta CCW sisääntulosta
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 382082-3 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 Rpm ja 100 Psi | AB4ZRP 20V929 382082-3€1,128.44
VICKERS 382082-4 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRQ 20V930 382082-4€1,130.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 382082-2 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi
€1,130.10 / yksikkö