AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8HCUP Bensiinipuhallin ja -sarja, vaaraton sijainti, 8 tuuman koko | CD6JWP

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8HCUP Bensiinipuhallin ja -sarja, vaaraton paikka, 8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6JWP Malli: SVB-G8HCUP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,592.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitettu avaruuspuhallinsarja
Kanavan pituus6 jalkaa, 15 jalkaa
Kanavan koko6-15 jalkaa
Kyynärpään kulma90 astetta
AsennustyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8CUP Economy sähköpuhallin ja -sarja, vaaraton sijainti, 8 tuuman koko | AE3TTD 5FYA3 SVB-E8CUP7A1 / 2 hp1390 CFM€2,098.07
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8SCUP Vakio sähköpuhallin ja -sarja, vaaraton sijainti, 8 tuuman koko | AE3TTE 5FYA4 SVB-E8SCUP11A3 / 4 hp1570 CFM€2,616.04
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E82CUP keskipakopuhallin ja -sarja, vaaraton sijainti, 2 nopeutta, 8 tuuman koko | AE3TTF 5FYA5 SVB-E82CUP11A1/3 hv, 3/4 hv1100/1570 CFM€2,875.29
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8CUP Bensiinipuhallin ja -sarja, vaaraton sijainti, 8 tuuman koko | AE3TTG 5FYA6 SVB-G8CUP-4 hv3000 CFM€2,804.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8HCUP Bensiinipuhallin ja -sarja, vaaraton paikka, 8 tuuman koko
€3,592.43 / yksikkö