Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICKERS 26011-LZE Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 1.69 Gpm 20.2 Vasen | AB4ZPR 20V882

VICKERS 26011-LZE hammaspyöräpumpun iskutilavuus 1.69 Gpm 20.2 Vasen

Varastossa
Tuote: AB4ZPR Malli: 26011-LZERistiviite: 20V882

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,033.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
PeiteaineAlumiini
MalliA
Mitat A3.81 "
Siirtymä1.69 kuutio. Sisään / Rev.
GPM @ 3600 kierrosta / min ja 1000 PSI20.2
KoteloAlumiini
Pituus5.87 "
Maks. Jatkuva PSI3000
Maks. Ajoittainen paine3500 PSI
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku750
Asennus2 Pultti SAE A
Portit (sisääntulo)1-5/16-12
Portit (Outlet)7 / 8-14
KiertoVasen
Akselin jatke (tuumaa)5/8 x 1-1 / 4 9 hammastettu
Leveys5.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413600030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ASiirtymäPituusKiertoHinta
VICKERS 26014-LAF vaihdepumpun tilavuus .39 Gpm 4.5 vasen | AB4ZNW 20V863 26014-LAF2.86 "0.39 kuutio. Sisään / Rev.4.92 "Vasen€876.26
VICKERS 26001-LZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.4 Gpm 5.3 Vasen | AB4ZNX 20V864 26001-LZJ2.86 "0.4 kuutio. Sisään / Rev.4.92 "Vasen€871.29
VICKERS 26001-RZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.4 Gpm 5.3 Oikea | AB4ZNY 20V865 26001-RZJ2.86 "0.4 kuutio. Sisään / Rev.4.92 "Oikea€844.44
VICKERS 26002-LZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.5 Gpm 6.6 Vasen | AB4ZNZ 20V866 26002-LZJ2.93 "0.5 kuutio. Sisään / Rev.5"Vasen€950.49
VICKERS 26002-RZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.5 Gpm 6.6 Oikea | AB4ZPA 20V867 26002-RZJ2.93 "0.5 kuutio. Sisään / Rev.5"Oikea€871.29
VICKERS 26003-LZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.58 Gpm 7.8 Vasen | AB4ZPB 20V868 26003-LZJ2.99 "0.58 kuutio. Sisään / Rev.5.05 "Vasen€817.64
VICKERS 26003-RZJ Hammaspyöräpumpun iskutilavuus 0.58 Gpm 7.8 Oikea | AB4ZPC 20V869 26003-RZJ2.99 "0.58 kuutio. Sisään / Rev.5.05 "Oikea€937.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 26011-LZE hammaspyöräpumpun iskutilavuus 1.69 Gpm 20.2 Vasen
€1,033.96 / yksikkö