VIBCO SVRC-6500 Pneumaattinen tärytin 6500 Lb 10000 Vpm | AD8BVA 4HV40

VIBCO SVRC-6500 Pneumaattinen vibraattori 6500 Lb 10000 Vpm

Varastossa
Tuote: AD8BVA Malli: SVRC-6500Ristiviite: 4HV40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,361.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
CFM @ 80 PSI56
dB @ 80 psi95
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus6500 lb
AsennuslevyMyydään erikseen
Nopeus @ 80 psi10,000 vpm
Täryttimen tyyppiRautatien ravistelija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäryttimen tyyppiVelvollisuusKoteloMax. PaineAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO KA-1-3 / 4 Pneumaattinen tärytin 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Pneumaattinen tärytin 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Pneumaattinen tärytin 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1MäntäJatkuvaTeräs80 psipää1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1/4 Pneumaattinen tärinä 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4MäntäJatkuvaTeräs80 psipää2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€414.96
VIBCO 10-3 / 4 pneumaattinen tärytin 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4MäntäJatkuvaTeräs80 psipää1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SVRC-6500 Pneumaattinen vibraattori 6500 Lb 10000 Vpm
€2,361.48 / yksikkö