Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO STKIT903AM Täryttimen kiinnike 11 tuuman ilmansäästäjä | AF7HEK 21AH51

VIBCO STKIT903AM Vibraattorin kiinnitysteline 11 tuuman ilmansäästäjä

Varastossa
Tuote: AF7HEK Malli: STKIT903AMRistiviite: 21AH51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,039.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäryttimen kiinnike
Korkeus1 5 / 16 "
Pituus11 "
MateriaaliAlumiini / silikoni
TyyppiItseliimautuva
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899895

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
VIBCO BVC-1 täryttimen kiinnike | AD8BVV 4HV58 BVC-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVC-2 Täryttimen kiinnike | AD8BVW 4HV59 BVC-2-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVF-21 Täryttimen kiinnike | AD8BVX 4HV63 BVF-21-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVF-4 -vibraattorin kiinnike | AD8BVY 4HV65 BVF-4-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVM-6 Täryttimen kiinnike | AD8BWA 4HV76 BVM-6-Täryttimen kiinnityslevy-Hiiliteräs--€105.91
VIBCO BVT-1 täryttimen kiinnike | AD8BWB 4HV79 BVT-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€705.15
VIBCO BVT-21 Täryttimen kiinnike | AD8BWC 4HV81 BVT-21-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€731.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO STKIT903AM Vibraattorin kiinnitysteline 11 tuuman ilmansäästäjä
€3,039.00 / yksikkö