Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 41-4142-24 Kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 24 tuumaa | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 Kaasuliitin Pvc-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YRM Malli: 41-4142-24Ristiviite: 2GMF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu290,900
Yhteys3/4 "MIP x 3/4" FIP
Liittimen virtaus (BTU)290,900
Pituus24 "
MateriaaliPVC-pinnoitettu ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusKokoHinta
DORMONT 41-4142-36 Kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 36 tuumaa | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€133.86
DORMONT 1650BP48 -kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 1/2 x 48 tuumaa | AB9YRP 2GMF5 1650 BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "€216.27
DORMONT 1675BP48 -kaasuliitin PVC-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 48 tuumaa | AB9YRQ 2GMF6 1675 BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€314.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 41-4142-24 Kaasuliitin Pvc-pinnoitettu ruostumaton teräs 3/4 x 24 tuumaa
€113.48 / yksikkö