Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BVT-21 Täryttimen kiinnike | AD8BWC 4HV81

VIBCO BVT-21 Vibraattorin asennusteline

Varastossa
Tuote: AD8BWC Malli: BVT-21Ristiviite: 4HV81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€731.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäryttimen kiinnike
MateriaaliHiiliteräs
TyyppiKiilamuoto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
VIBCO BVC-1 täryttimen kiinnike | AD8BVV 4HV58 BVC-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVC-2 Täryttimen kiinnike | AD8BVW 4HV59 BVC-2-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiinnitä-€1,082.01
VIBCO BVF-21 Täryttimen kiinnike | AD8BVX 4HV63 BVF-21-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVF-4 -vibraattorin kiinnike | AD8BVY 4HV65 BVF-4-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsPuun muoto-€846.84
VIBCO BVM-6 Täryttimen kiinnike | AD8BWA 4HV76 BVM-6-Täryttimen kiinnityslevy-Hiiliteräs--€105.91
VIBCO BVT-1 täryttimen kiinnike | AD8BWB 4HV79 BVT-1-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€705.15
VIBCO BVT-3 -vibraattorin kiinnike | AD8BWD 4HV82 BVT-3-Täryttimen kiinnike-HiiliteräsKiilamuoto-€694.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BVT-21 Vibraattorin asennusteline
€731.88 / yksikkö