GRAINGER U2-1836C-RP Utility Cart, jossa kolmipuoliset reunahyllyt, 500 lb:n kantavuus, hopea | CQ7YXK 9KG61

GRAINGER U2-1836C-RP hyötykärry, jossa kolmipuoliset reunahyllyt, 500 lb:n kantavuus, hopea

Varastossa
Tuote: CQ7YXK Malli: U2-1836C-RPRistiviite: 9KG61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER WSCC-2 taitettava hyötykärry matalahuuliisilla lankahyllyillä, 200 lb:n kantavuus | CQ7YXH 54EG62 WSCC-2Ostoskori€389.64
GRAINGER WSCC-3 taitettava hyötykärry matalahuuliisilla lankahyllyillä, 300 lb:n kantavuus | CQ7YXJ 54EG63 WSCC-3Ostoskori€504.83
GRAINGER U3-1836C-RP lankahylly | CQ7YXL 9X062 U3-1836C-RPLankahylly€698.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U2-1836C-RP hyötykärry, jossa kolmipuoliset reunahyllyt, 500 lb:n kantavuus, hopea
€476.44 / yksikkö