Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO BV-320 Pneumaattinen tärytin 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93

VIBCO BV-320 Pneumaattinen vibraattori 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi

Varastossa
Tuote: AD8BHK Malli: BV-320Ristiviite: 4HT93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
PallomateriaaliKarkaistu teräs
Säiliön painokapasiteetti4800 lb
CFM @ 60 psi14
CFM @ 80 PSI17
dB @ 60 psi80
dB @ 80 psi80
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus480 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A327
Poistoportti3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus4.88 "
Kokonaispituus6 11 / 16 "
kokonaisleveys2.75 "
Nopeus @ 60 psi7500 vpm
Nopeus @ 80 psi8400 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BV-130 Pneumaattinen tärytin 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-190 Pneumaattinen tärytin 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-380 Pneumaattinen tärytin 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94 BV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€455.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BV-320 Pneumaattinen vibraattori 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi
€431.41 / yksikkö