VIBCO BV-380 Pneumaattinen tärytin 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi | AD8BHL 4HT94

VIBCO BV-380 Pneumaattinen vibraattori 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi

Varastossa
Tuote: AD8BHL Malli: BV-380Ristiviite: 4HT94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€455.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
PallomateriaaliKarkaistu teräs
Säiliön painokapasiteetti6000 lb
CFM @ 60 psi15
CFM @ 80 PSI20
dB @ 60 psi82
dB @ 80 psi82
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus600 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennusYleismaailmallinen
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A327
Poistoportti3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus7.875 "
kokonaisleveys2 15 / 16 "
Nopeus @ 60 psi6200 vpm
Nopeus @ 80 psi6500 vpm
Täryttimen tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BV-130 Pneumaattinen tärytin 80 Lb 19000vpm 60 Psi | AD8BHG 4HT90 BV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€312.68
VIBCO BV-190 Pneumaattinen tärytin 260lb 14000vpm 80 Psi | AD8BHH 4HT91 BV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€337.58
VIBCO BV-320 Pneumaattinen tärytin 480 Lb 7500 Vpm 80 Psi | AD8BHK 4HT93 BV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€431.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BV-380 Pneumaattinen vibraattori 600 Lb 6200 Vpm 80 Psi
€455.15 / yksikkö