HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U124 Haarukkavaunu Kantavuus 3800 Lb | AA4LVB

APPROVED VENDOR 12U124 haarukkavaunun kantavuus 3800 Lb

Varastossa
Tuote: AA4LVB Malli: 12U124

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Värisininen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu2-15 / 16 "
Haarukan korkeus nostettu7-3 / 4 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6
KahvaTeräs
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2.875 "
Kantavuus3800 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko7
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Tappi190 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)158.75
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat (4 holkkia)
    • Pallet Jack -tyyli (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan leveysKahvaKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 12U125 Haarukkavaunu Kantavuus 5000 Lb | AA4LVC 12U1256.25 "Tyyny Grip5000 lb€795.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U124 haarukkavaunun kantavuus 3800 Lb
€460.91 / yksikkö