VIBCO 55-3S Pneumaattinen tärytin 1950 Vpm | AD8BGZ 4HT83

VIBCO 55-3S Pneumaattinen vibraattori 1950 Vpm

Varastossa
Tuote: AD8BGZ Malli: 55-3SRistiviite: 4HT83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti20,000 lb
CFM @ 60 psi25
CFM @ 80 PSI30
VelvollisuusJatkuva
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
Kokonaiskorkeus9.437 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys5"
Nopeus @ 60 psi1950 vpm
Nopeus @ 80 psi2300 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.2645
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO 55-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Teräs3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Teräs7.25 "9"3.5 "€403.41
VIBCO 55-1-1 / 2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SValurauta7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Pneumaattinen tärytin 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Teräs5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Pneumaattinen tärytin 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SValurauta5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-1S Pneumaattinen tärytin 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SValurauta3.875 "4.5 "2"€239.18
VIBCO 55-2 Pneumaattinen tärytin 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Teräs7.25 "9"3.5 "€432.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 55-3S Pneumaattinen vibraattori 1950 Vpm
€817.52 / yksikkö