Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO 55-1S Pneumaattinen tärytin 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79

VIBCO 55-1S Pneumaattinen vibraattori 5400 Vpm

Varastossa
Tuote: AD8BGV Malli: 55-1SRistiviite: 4HT79
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
€239.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti200 lb
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
VelvollisuusJatkuva
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
Kokonaiskorkeus3.875 "
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi5400 vpm
Nopeus @ 80 psi6600 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO 55-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Teräs3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Teräs7.25 "9"3.5 "€403.41
VIBCO 55-1-1 / 2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SValurauta7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Pneumaattinen tärytin 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Teräs5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Pneumaattinen tärytin 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SValurauta5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-2 Pneumaattinen tärytin 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Teräs7.25 "9"3.5 "€432.39
VIBCO 55-2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SValurauta7.25 "9"3 13 / 16 "€454.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 55-1S Pneumaattinen vibraattori 5400 Vpm
€239.18 / yksikkö