VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75

VIBCO 55-1-1/2 Pneumaattinen tärinä 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi

Varastossa
Tuote: AD8BGQ Malli: 55-1-1/2Ristiviite: 4HT75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti4000 lb
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI11
dB @ 80 psi96
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus585 lb
KoteloTeräs
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine80 psi
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A326
Poistoportti1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys3.5 "
Nopeus @ 60 psi4000 vpm
Nopeus @ 80 psi5200 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO 55-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Teräs3.875 "4.5 "2"€228.56
VIBCO 55-1-1 / 2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SValurauta7.25 "9"3.5 "€420.88
VIBCO 55-1-1 / 4 Pneumaattinen tärytin 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Teräs5.625 "6"2.5 "€297.71
VIBCO 55-1-1 / 4S Pneumaattinen tärytin 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SValurauta5.625 "6"2.5 "€320.01
VIBCO 55-1S Pneumaattinen tärytin 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SValurauta3.875 "4.5 "2"€239.18
VIBCO 55-2 Pneumaattinen tärytin 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Teräs7.25 "9"3.5 "€432.39
VIBCO 55-2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SValurauta7.25 "9"3 13 / 16 "€454.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 55-1-1/2 Pneumaattinen tärinä 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi
€403.41 / yksikkö