VESTIL ZLTT-5272-4-48 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24-48 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8CTW Malli: ZLTT-5272-4-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,436.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko4000 lbs.
Värisininen
Johdon pituus2 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Korkeus tasolla48 "
HP2 hv
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus78 "
Huulen korkeus20.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Operaation tyyppiNappi
Vaihe3
Platform Pituus71.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys52 "
KannettavaEi
VirtalähdeSähköjohto
Korotettu korkeus48 "
Kaukosäätimen johdon pituus8 ft.
Jännite460V AC
Voltit / vaihe460/3
Leveys76.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1249.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)194.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeus tasollaPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL ZLTT-4452-2-36 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24-36 tuuman korkeus | AG8CTN ZLTT-4452-2-362000 lbs.36 "51.5 "44 "€10,499.48
VESTIL ZLTT-4452-4-36 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24-36 tuuman korkeus | AG8CTP ZLTT-4452-4-364000 lbs.36 "51.5 "44 "€12,710.04
VESTIL ZLTT-4472-2-48 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24-48 tuuman korkeus | AG8CTQ ZLTT-4472-2-482000 lbs.48 "71.5 "44 "€11,349.95
VESTIL ZLTT-4472-4-48 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24-48 tuuman korkeus | AG8CTR ZLTT-4472-4-484000 lbs.48 "71.5 "44 "€14,196.38
VESTIL ZLTT-5252-2-36 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24-36 tuuman korkeus | AG8CTT ZLTT-5252-2-362000 lbs.36 "51.5 "52 "€10,732.74
Tarjouspyyntö
VESTIL ZLTT-5252-4-36 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24-36 tuuman korkeus | AG8CTU ZLTT-5252-4-364000 lbs.36 "51.5 "52 "€12,949.33
VESTIL ZLTT-5272-2-48 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24-48 tuuman korkeus | AG8CTV ZLTT-5272-2-482000 lbs.48 "71.5 "52 "€11,586.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ZLTT-5272-4-48 Nollanosto- ja kallistuspöytä, 4000 Lb. Kapasiteetti, 24-48 tuuman korkeus
€14,436.89 / yksikkö