DANFOSS 088L3225 matto, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliömetriä peitto, 7.4A, 1540W, 208V | CJ6YEV

DANFOSS 088L3225 matto, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa peitto, 7.4A, 1540W, 208V

Tuote: CJ6YEV Malli: 088L3225
€606.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen lattialämmitysmatto
Kaapelin halkaisija0.25 "
KaapelinäyttöAlufoil
Kaapelin tyyppiTwin Conductor
luokka2872 01, 2872 81
VäriMusta
Kattavuus30 sq ft.
Muodonmuutosvoima2000 N
EAN5703466149362
Elementin IP-luokkaIPX7
TäyteainePEX
Lämmitysteho1540W
Asennus Lämpötila23 astetta F
EristysmateriaaliFEP
Lyijypituus19.6 ft.
LyijypääAWG14
Pituus15 ft.
Max. nykyinen7.4A
Max. Ei toimintalämpötila220 astetta F
Maks. Käyttölämpötila149 astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
ulostulo50 W/neliö ft.
Ensisijainen sovellusMaan jään ja lumen sulaminen
Vetovoima120 N
vastus28 ohmia
UV-suojaKyllä
Jännite208V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKattavuusulostuloJänniteMax. nykyinenHinta
DANFOSS 088L3222 matto, lumen sulatus, 6.5 jalkaa pituus, 15 neliömetriä peitto, 3.1 A, 645 W, 208 V | CJ6 YET 088L32226.5 ft.15 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC3.1A€412.46
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3223 matto, lumen sulatus, 10 jalkaa pituus, 20 neliömetriä peitto, 5.3A, 1100W, 208V | CJ6YEU 088L322310 ft.20 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC5.3A€452.75
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3227 matto, lumen sulatus, 20 jalkaa pituus, 40 neliömetriä peitto, 9.2A, 1910W, 208V | CJ6YEW 088L322720 ft.40 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC9.2A€755.12
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3229 Matto, lumen sulatus, 25 jalkaa Pituus, 50 neliömetriä Peittävyys, 11.5A, 2390W, 208V | CJ6YEX 088L322925 ft.50 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC11.5A€883.81
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3230 matto, lumen sulatus, 30 jalkaa pituus, 60 neliömetriä peitto, 14.7A, 3055W, 208V | CJ6YEY 088L323030 ft.60 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC14.7A€930.35
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3231 matto, lumen sulatus, 35 jalkaa pituus, 70 neliömetriä peitto, 16.4A, 3410W, 208V | CJ6YEZ 088L323135 ft.70 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC16.4A€1,186.18
Tarjouspyyntö
DANFOSS 088L3232 matto, lumen sulatus, 40 jalkaa pituus, 80 neliömetriä peitto, 18.3A, 3805W, 208V | CJ6YFA 088L323240 ft.80 sq ft.50 W/neliö ft.208V AC18.3A€1,325.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANFOSS 088L3225 matto, lumen sulatus, 15 jalkaa pituus, 30 neliöjalkaa peitto, 7.4A, 1540W, 208V
€606.27 / yksikkö