VESTIL WL-100-10-612 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa x 12 jalkaa, terästä

Tuote: AG8CEM Malli: WL-100-10-612
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€31,879.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
ANSI-luokkaMH 29.1
Akselin päädyn kantavuus8250 lbs.
Akselin sivukuormitus7200 lbs.
Sisältää paristotEi
Viistotu varvassuoja5"
Koko10000 lbs.
VäriBrown, Keltainen
Ohjausriipusjohdon pituus20 ft.
Johdon pituus8 ft.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys62 sisään.
Taajuus60 hz
Kaiteen korkeus45 "
Kaiteen keskikaiteen korkeus21 "
Korkeus59 "
SisältääIrrotettava 4" korkea kärkilauta ja 5" viistetty varvassuoja
Pituus118 "
Nostonopeus4.3 s/ft.
Nostokorkeus max.58 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus58 "
MittayksikötJOKA
Moottori HP6 1/2 hv
MoottorityyppiUlkoinen
Operaation tyyppiPainike, sähkö
YlikuormitussuojaKyllä
Vaihe3
Platform Pituus144 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKulutuspinta
Alustan paksuus1 / 4 "
Alustan leveys72 "
Virtajohdon pituus8 ft.
Kiskon tyyppiIrrotettava kaide
Korotettu korkeus72 "
Kelan / kelan pituus (Ft.)4 - 20 jalkaa
Varvaslaudan korkeus4"
Jännite460V AC
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2946.6
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)411.48
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusAkselin päädyn kantavuusAkselin sivukuormitusAlustan leveysLeveysKokoeräPituusHinta
VESTIL WL-100-10-610 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa x 10 jalkaa, teräs | AG8CEL WL-100-10-610120 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Saksilavapöytänä118 "€30,055.09
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-68 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa x 8 jalkaa, teräs | AG8CEN WL-100-10-6896 "8250 lbs.7200 lbs.72 "62 "10000 lbs.Saksilavapöytänä93 "€27,675.42
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-710 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 7 jalkaa x 10 jalkaa, teräs | AG8CEP WL-100-10-710120 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Saksilavapöytänä118 "€30,500.53
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-712 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 7 jalkaa x 12 jalkaa, teräs | AG8CEQ WL-100-10-712144 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Saksilavapöytänä118 "€32,145.56
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-78 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 7 jalkaa x 8 jalkaa, teräs | AG8CER WL-100-10-7896 "8250 lbs.7000 lbs.84 "62 "10000 lbs.Saksilavapöytänä93 "€29,213.25
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-810 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa x 10 jalkaa, teräs | AG8CET WL-100-10-810120 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Saksilavapöytänä118 "€31,426.79
Tarjouspyyntö
VESTIL WL-100-10-812 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 8 jalkaa x 12 jalkaa, teräs | AG8CEU WL-100-10-812144 "8250 lbs.7000 lbs.96 "86 "10000 lbs.Saksilavapöytänä118 "€36,557.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WL-100-10-612 Premium Truck Scissor Dock Lift, 10000 Lb. Kapasiteetti, 6 jalkaa x 12 jalkaa, terästä
€31,879.30 / yksikkö