VESTIL WIRE-D johtokelasäiliö, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CEC Malli: WIRE-D

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Caddy
Koko300 lbs.
Kapasiteetti per taso100 lbs.
Värisininen
Korkeus44.38 "
Pituus16.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Napojen lukumäärä4
PyörätEi
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL WIRE-D-WHK Kannettava johtokelakotelo, 300 Lb. Kapasiteetti | AG8CEG WIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "€426.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WIRE-D johtokelasäiliö, 300 Lb. Kapasiteetti
€340.64 / yksikkö