Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WBS-CAUTION Muovisen rainan varoituskela, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG8CDE Malli: WBS-HUOMIO

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstojärjestelmän sisäänvedettävä vyöpää
VäriKeltainen Musta
Syvyys3 3 / 7 "
PäämateriaaliMuovi, ruostumaton teräs
Korkeus6 1 / 2 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Pituus2.25 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Teippirullien lukumäärä1
Nauhan leveys2 1 / 2 "
Nauhan pituus15 ft.
NauhamateriaaliPolyesteri
TyyppiKangasverkko
Maanalainen käyttöEi
Leveys3 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBS-CAUTION Muovisen rainan varoituskela, keltainen/musta
€132.22 / yksikkö